※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

記録用センサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)10 注文コード55187904 品番DGT1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法L3種類から選べます 他の種類を見る
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子) 寸法L(mm)10 常用温度(℃)(限度)200 耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300 許容差クラス2 測温接点接地形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする