サーモシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55188017 品番 HTM5010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。
手軽に大電力の制御が可能(15kWまで)
温度設定と運転/停止の簡単操作
外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能)
外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能)
異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動
50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能
50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。)
精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ
床置きまたは壁掛け設置が可能

電圧(V)200/220 質量(kg)約7 機能温度異常検知/警報、外部過昇温検知用サーモスタット入力/過昇温警報、過電流遮断/警報(50Aにて遮断) 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 仕様(制御デバイス)電磁接触器 入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5〜40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと) 温度調節電子式デジタル表示 最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る) 温度設定範囲(℃)0〜600(工場出荷時設定)
注意
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。使用しますと爆発・火災の原因になります。
※本製品に水がかからないようご注意ください。濡らしたまま使用しますと感電・漏電火災の原因になります。
※濡れた手では操作しないでください。感電の原因になります。
※表示された以外の電源電圧・周波数で使用しますと感電・火災・故障の原因になります。
※次のような場所では使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気
・風呂場などの多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
・使用環境範囲外の高温、低温の場所
※本機は屋内専用です。
※本機はヒーター専用です。これ以外の、電球・モーター・ソレノイドなどの負荷を接続すると故障の原因になります。
※制御用温度センサーが短絡状態で故障しますと温度制御が不能になり、ヒーターが通電されたままの状態となって火災などの重大事故の原因になります。安全を確保するため過昇温防止用サーモスタットを併用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする