曜日別特売
ATC0030 完パックサーモ 八光電機 55188078

完パックサーモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
温度設定範囲(℃)0~100
最大負荷(kW)10(三相200V)
内容量1個注文コード55188078品番ATC0030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。
ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。
過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。
温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。

電源(V)三相200(50/60Hz)適合低温用質量(kg)6.2最大負荷(kW)10(三相200V)温度設定範囲(℃)0~100保護装置ブレーカー(配線用遮断器)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
注意
※表示された定格電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。
※爆発性・引火性の雰囲気中では絶対に使用しないでください。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のような場所では使用しないでください。
・腐食性ガス雰囲気
・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場などの多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
※本体に水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※配線は電源を切ってから負荷容量にあった電線・圧着端子を使用して確実に締め付けてください。
※温度センサーには専用サーミスタを使用し、本体側コネクタと確実に接続してください。
※サーミスタには低温用・高温用があり、特性が異なります。低温用のサーミスタを高温用の本体に、あるいは高温用のサーミスタを低温用の本体に接続することはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする