※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完パックサーモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55188096 品番 ATC0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。
ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。
過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。
温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。

電源(V)三相200(50/60Hz) 適合低温用 質量(kg)7.6 最大負荷(kW)17(三相200V) 温度設定範囲(℃)0〜100 保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5〜40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
注意
※表示された定格電圧以外で使用すると、火災・感電の原因になります。
※爆発性・引火性の雰囲気中では絶対に使用しないでください。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のような場所では使用しないでください。
・腐食性ガス雰囲気
・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場などの多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
※本体に水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※配線は電源を切ってから負荷容量にあった電線・圧着端子を使用して確実に締め付けてください。
※温度センサーには専用サーミスタを使用し、本体側コネクタと確実に接続してください。
※サーミスタには低温用・高温用があり、特性が異なります。低温用のサーミスタを高温用の本体に、あるいは高温用のサーミスタを低温用の本体に接続することはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする