※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
保護管付ヒーター用サーミスタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
感知温度/0〜100℃
注文コード
55188132
品番
ATC0203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
感知温度/0〜100℃
タイプ
低温用
寸法L(mm)
14
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
11.5