※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファインサーモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55188236 品番 FFC2050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。
センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。

電圧(V)200 タイプF-3 入力電圧(V)単相200(50/60Hz) 最大負荷(kW)3(抵抗負荷) 温度設定範囲(℃)0〜50 仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型 適合(サーミスタ)HFC1100、HFC2100、HFC3100 測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付) 材質(ケース)ABS 動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール) 使用環境-10℃〜50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付 調整方式ON/OFF制御(2位置式)
注意
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気
・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など多湿の場所 蒸気・水滴のかかる場所
※コントローラーに水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※温度過昇防止はありませんので、必要に応じて電源側に入れてご使用ください。電源開閉ボックス15Bをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする