八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
F-3 タイプ用サーミスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55188254
品番
HFC1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
感知温度/0〜100℃
色
(コネクタ)黒
タイプ
H-1
構造
(感知部)防滴型
リード線
平行ビニール電線