ロバートショウサーモスタットD33シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55188586 品番D33-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。
サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。

電圧(V)250 仕様NPT3/8スタフィンボックス付き 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 寸法A(mm)115 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)65 電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相) ディファレンシャル3.5〜8℃ キャピラリーチューブ1200mm 温度設定範囲(℃)15〜120 スイッチ動作温度上昇でOFF

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55188586 D33-L 36929697 D33-L ロバートショウ サーモスタット 八光電機 ロバートショウ サーモスタット 八光電機 1台 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55188586
2017-12-07
用途:
鉄骨溶接作業
株式会社吉川工務店 様 (建設業・工事業)

溶接用炭酸ガス温水予熱装置に装着予想通りの機能発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする