D33-L-96 ロバートショウサーモスタットD33シリーズ 八光電機 55188604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットD33シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55188604品番D33-L-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,720

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。
サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。

電圧(V)250仕様R3/8スタフィンボックス付き(96インチ)材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)寸法A(mm)115寸法D(mm)9.5寸法B(mm)65電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ2400mm温度設定範囲(℃)15~120スイッチ動作温度上昇でOFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55188586
2017-12-07
用途: 鉄骨溶接作業
株式会社吉川工務店建設業・工事業

溶接用炭酸ガス温水予熱装置に装着予想通りの機能発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする