※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 温度設定範囲(℃)15〜120 注文コード55188647 品番D1/D18-L-96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,680
この商品は温度設定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

4端子を持つDP-STサーモスタットです。
OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。
大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。

電圧(V)AC480/120/277 寸法A(mm)115 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)65 温度設定範囲(℃)15〜120 仕様R3/8スタフィンボックス付き(96インチ) 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル3.5〜8℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作温度上昇でOFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする