ロバートショウサーモスタットBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ動作温度上昇でOFF 注文コード55188665 品番B10-L1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はスイッチ動作など6種類から選べます 他の種類を見る

緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。
温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。
精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)

電圧(V)AC230/115 トラスコ品番853-6884 寸法A(mm)160 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)120 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm 温度設定範囲(℃)2〜43 スイッチ動作温度上昇でOFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする