※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55188735
品番
BC10-L2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,414
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
電圧(V)
AC230/115
トラスコ品番
853-6892
寸法A(mm)
115
寸法D(mm)
9.5
寸法B(mm)
70
材質
(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
0.3
スイッチ
SP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格
15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル
1℃ max
キャピラリーチューブ
1200mm
温度設定範囲(℃)
15〜120
スイッチ動作
温度上昇でOFF