LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
220
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15×7
色
イエロー
注文コード
55188920
品番
MB-220
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかりと留まります。
色
イエロー
保持枚数
A4判PPC用紙で9枚程度
材質
再生ABS樹脂
長さ(mm)
220
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合