※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGOサーモスタット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプスタフィンボックス/Cタイプ 温度設定範囲(℃)50〜320 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/330 注文コード55188963 品番EGO1326202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプ・温度設定範囲・温度など16種類から選べます 他の種類を見る

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。

用途
空調機、農業ハウス用に。
温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。
フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。
電圧(V)250 材質(センサー・キャピラリー)SUS316L、(スタフィンボックス)黄銅、(ダイヤル)ポリアミド タイプスタフィンボックス/Cタイプ 温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/330 寸法A(mm)3 スイッチスナップ方式 寸法B(mm)160 寸法C(mm)870+50 電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)、B接点を使用している場合のA接点:AC250V 8A(抵抗負荷) 接点機構A/B接点 温度設定範囲(℃)50〜320 復帰温度差(℃)約7
注意
※センサー部を変形させないでください。温度特性が変わります。
※キャピラリーの最小屈曲半径は5mm以上とってください。
※センサー部およびキャピラリーをつぶしたり、クラック、ピンホールなどを生じさせると、接点が動作しなくなり重大事故につながることもあります。
※オーバーシュート時センサー部の温度が、センサー最高温度以上に上昇しない様にご使用ください。
※正しく結線してお使いください。結線はファストン端子番号250番を使用してください。
※必ず電気定格以内でお使いください。
※取付けネジの先端がサーモスタット本体に触れない首下長さのネジをお使いください。
※サーモスタット本体は120℃を越えない様にしてください。
※仕様に示されている最高温度以上では使用しないでください。
※腐食性の雰囲気の中では使用しないでください。センサー部を腐食性のある液体に使用しないでください。
※このサーモスタットは強制OFF機能は採用されていません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
ホットパックを温める
サービス業

ホットパックを温める機械が温まらなくなり、サーモスタットを交換いたしました、調子いいです。

対象商品:
55188988
2020-02-17
用途:
ケ−キ屋さんのチョコレートを良い状態でたもつ鍋修理に。
サービス業

なかなか見つからない部品があって、お客様も感激していただきました、。

対象商品:
55189033
2019-03-07
用途:
清拭車の修理
有限会社ケアサポート岡井 様

問題なく普通に使えてます。
欠品にて納期が長かったです。

対象商品:
55189006
2020-07-06
用途:
湯洗槽の温度コントローラ

電流が流れれいるか否かの簡単な発光ダイオードがオプションでつくとありがたい。すなわち電流オフ時のカチィというスナップ音が小さすぎて心もとないため。

1人が参考にしています
対象商品:
55189067
2018-08-09
用途:
サウナ修理
アルファーウェーブ有限会社 様

サウナ修理に使用しました。
サーモスタットなので温度が乱高下します。
やはり設定温度に忠実な電子制御の方が良いみたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
55189042
2018-01-23
用途:
電着プロセスにおけるボイラー
その他業種

サーモスタットは良好に機能し、ボイラーは良好でバランスのとれた温度になっていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする