八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
EGO 可変ハイリミッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55189085
品番
EGO1345510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
電圧(V)
250
仕様
ダイヤル付き、スタフィンボックスなし
材質
(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド
温度(℃)
(センサー)最低/-10、最高/350
電気定格
AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構
B接点
温度設定範囲(℃)
50〜300