※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松尾電器産業
松尾電器産業の 電熱機器(ヒーター)
松尾電器産業の サーモスタットヒーター
温度パワーセンサー [TPS]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55189207
品番
MQT8K-ON5
参考基準価格(税別)
¥12,134
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途
制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
電圧(V)
AC125/250、DC12/24
使用温度範囲(℃)
-30〜80
動作温度(℃)
(ON)5、(OFF)11.5
仕様
小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付
電気定格
AC125V/50mA〜2A、AC250V/50mA〜1.3A、DC12V/50mA〜2A、DC24V/50mA〜1.3A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
6.5±1.5(5〜8)℃
注意
※雰囲気温度を捉える場合)大気温度や制御盤筐体内温度をとらえて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、ぶら下げる感覚で面から浮かして取付けてください。
※(面温度を捉える場合)パネルヒーターなどの面温度を捉えて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、アルミテープや断熱材で覆うようにしてください。周囲温度が温度パワーセンサー[TPS] に影響のないようにしてください。
※どこを制御したいのか明確にして、その箇所に温度パワーセンサー[TPS] を取付けて実際の温度を測定してください。特に熱源から離して取付ける場合は、温度パワーセンサー[TPS] は必要な温度に対して必ずしも同じ温度とは限りません。十分に確認のうえ使用してください。
※取付けの際にシリコーン接着剤を用いる場合、接点障害を起こします。「低分子シロキサン含有シリコーン」の使用はおやめください。