※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温度パワーセンサー [TPS]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55189225 品番 M2-50
参考基準価格(税別)¥13,014 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング

用途
制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
電圧(V)AC125/250、DC12/24 使用温度範囲(℃)-30〜75 仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付 電気定格AC125V/0.5A〜5A、AC250V/0.5A〜3A、DC12V/0.5A〜5A、DC24V/0.5A〜3A 開閉寿命(回)10万(定格負荷において) 動作温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル10±2(8〜12)℃ 動作温度(℃)(ON)40、(OFF)50
注意
※雰囲気温度を捉える場合)大気温度や制御盤筐体内温度をとらえて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、ぶら下げる感覚で面から浮かして取付けてください。
※(面温度を捉える場合)パネルヒーターなどの面温度を捉えて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、アルミテープや断熱材で覆うようにしてください。周囲温度が温度パワーセンサー[TPS] に影響のないようにしてください。
※どこを制御したいのか明確にして、その箇所に温度パワーセンサー[TPS] を取付けて実際の温度を測定してください。特に熱源から離して取付ける場合は、温度パワーセンサー[TPS] は必要な温度に対して必ずしも同じ温度とは限りません。十分に確認のうえ使用してください。
※取付けの際にシリコーン接着剤を用いる場合、接点障害を起こします。「低分子シロキサン含有シリコーン」の使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55189225
2024-04-11
用途:
メンテナンス
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

有名メーカーのすしロボットのメンテナンスを依頼されましたがメーカーが生産中止で部品支給も無いとのことでよく似た仕様で使用しました。
結果は満足いく物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする