※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松尾電器産業
松尾電器産業の 電熱機器(ヒーター)
松尾電器産業の サーモスタットヒーター
温度パワーセンサー [TPS]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55189252
品番
M2H-180
参考基準価格(税別)
¥14,748
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小ディファレンシャルにて高精度
電気的寿命は10万回以上と長寿命
雰囲気温度を検知可能
コンパクトなケーシング
用途
制御盤、両替機などの凍結防止用
自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用
カメラ、レンズの曇り止め温度制御用
乾燥機、暖房機などの過昇温防止用
電圧(V)
AC125/250、DC12/24
使用温度範囲(℃)
-20〜230
仕様
中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付
電気定格
AC125V/0.5A〜3A、AC250V/0.5A〜2A、DC12V/0.5A〜3A、DC24V/0.5A〜2A
開閉寿命(回)
10万(定格負荷において)
動作
温度上昇でOFF、温度下降でON
ディファレンシャル
15±5(10〜20)℃
動作温度(℃)
(ON)165、(OFF)180
注意
※雰囲気温度を捉える場合)大気温度や制御盤筐体内温度をとらえて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、ぶら下げる感覚で面から浮かして取付けてください。
※(面温度を捉える場合)パネルヒーターなどの面温度を捉えて制御する時は、温度パワーセンサー[TPS] の全面から温度を感じるように、アルミテープや断熱材で覆うようにしてください。周囲温度が温度パワーセンサー[TPS] に影響のないようにしてください。
※どこを制御したいのか明確にして、その箇所に温度パワーセンサー[TPS] を取付けて実際の温度を測定してください。特に熱源から離して取付ける場合は、温度パワーセンサー[TPS] は必要な温度に対して必ずしも同じ温度とは限りません。十分に確認のうえ使用してください。
※取付けの際にシリコーン接着剤を用いる場合、接点障害を起こします。「低分子シロキサン含有シリコーン」の使用はおやめください。