曜日別特売
TH56120 バイメタルサーモスタット 八光電機 55189383

バイメタルサーモスタット

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55189383品番TH56120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,774

小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト)
ボディのサーモスタットです。
機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。

電圧(V)AC125/250電気定格AC125V/15A、AC250V/7.5A(最小電流0.1A)開閉寿命(回)定格電圧電流で30000動作温度(℃)(OFF)120±6、(ON)100±8タイプ自動復帰型動作温度上昇によりOFF、温度下降によりON最高周囲温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55189435
2021-12-09
用途: オーブントースターの修理に
金融・保険業

修理不可になったオーブントースターの修理に使用しました。
簡単に取り付けることができ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 55189313
2021-12-18
用途: フレームヒータの過加熱防止

制御盤の結露対策のためスペースが無いのでフレームを温めるヒータを設置しました。
本稼働では動作するまで加熱はしないけどテストでは良好でした。

対象商品 : 55189365
2021-11-28
用途: もちつき機
出木谷電設

もち米、蒸すのに使用します。水蒸気高温必要なため普通のセンサーではNGのため この商品最高です。

対象商品 : 55189347
2021-08-19
用途: 水ヒーターの過熱保護

もっとも簡単な過熱保護の部品で、古くからある物なので信頼性も高い。

対象商品 : 55189417
2021-04-13
用途: 餅焼き器に付いてるサーモの取り替え
その他業種

餅焼き器に付いてたサーモが2年目で働かなくなり同サイズのもの捜してましたらピッタリで取り替えました。上手く働いています。

2が参考にしています
対象商品 : 55189444
2021-04-29
用途: 加熱調理機の安全管理

驚くほど正確に規定温度でスイッチングしてくれます。温度コントロールに対応できる精度です。

対象商品 : 55189383
2020-10-03
用途: 会社の食堂の電子レンジ
製造業

会社の食堂の電子レンジが壊れました
なかなか部品が見つからなかったのですが
モノタロウで検索した結果同じ部品を見つけることが出来て格安で購入しました
助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 55189322
2021-01-04
用途: 黒にんにくの熟成箱(60℃)の加熱安全装置に使用しています。
農・林・水産業

ファン用温度スイッチではニンニクから発生する蒸気に弱く接点の短絡事故を起こしましたので反古用として使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする