※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の プラグ型ヒーター
プラグヒーター 油用ステンレスシース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55190153
品番
SPA3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
容量(kW)
3
電圧(V)
三相200
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)
管用平行ねじ呼び径
G2
質量(kg)
2.7
寸法A(mm)
540
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
71
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
17
ヒーター
Φ12×3本
保護管(内径Φ×有効長)(mm)
10×295
温調器タイプ
C、A3
発熱密度(W/cm
2
)
2.5