※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の プラグ型ヒーター
フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55190302
品番
FFB3010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
容量(kW)
1
電圧(V)
三相200
材質
ヒーターシース:STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ、フランジ:SS400(鉄)ニッケルメッキ JIS呼び径50、呼び圧力5K、保護管:STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
管用平行ねじ呼び径
G3/4
質量(kg)
3
寸法A(mm)
250
ヒーター
Φ12×3本
保護管(内径Φ×有効長)(mm)
10×175
温調器タイプ
B、A3
発熱密度(W/cm
2
)
2.5