投込みヒーターA 型温度コントロールセット[ステンレスシースタイプ]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55190704 品番 SWS1503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
理化学実験などに最適です。

電圧(V)100 質量(kg)0.8 定格ヒーター/100V・300W セット内容ヒーター(ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする