投込みヒーター銅シ ースB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55190765 品番BWA1250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)5 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:鋼板(ニッケルメッキ) トラスコ品番853-6895 質量(kg)4 寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)120 寸法B(mm)100 寸法C(mm)200(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし) 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする