※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55190835 品番 BCG1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂 質量(kg)1.5 温度調節範囲(℃)30〜80 温度ヒューズ126℃または128℃ 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 電源プラグ接地2P付 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)1.25
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする