曜日別特売
BCS3021 温調付投込みヒーター 八光電機 55190923

温調付投込みヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55190923品番BCS3021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

容量(kW)2電圧(V)三相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)質量(kg)3.4寸法A(mm)630寸法D(mm)10寸法E(mm)60寸法B(mm)110寸法C(mm)150(最低液位)温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)0.75
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする