※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

温調付バケツ用ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.1 注文コード55191036 品番ACW4110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

「温調付バケツ用ヒーター」は、バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。
常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。
温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取扱いが容易で安全です。
任意の温度設定ができるので経済的です。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂 質量(kg)1.1 寸法A(mm)395 寸法D(mm)10 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 温度調節範囲(℃)30〜80 電源コードキャブタイヤコード2m(差し込みプラグ付) バケツの大きさ目安(L)20以下 発熱密度(W/cm2)10
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする