※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸胴タンク用ヒーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)三相200 容量(kW)2 注文コード55191142 品番BCP3312P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧・容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。
温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。

容量(kW)2 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装) 適合タンク/20L(Φ300×300) 質量(kg)4.5 寸法A(mm)460 温度調節範囲(℃)32〜100(設定は32〜110) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ3P付 発熱密度(W/cm2)4 電線断面積(mm2)0.75
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置より多く、タンクに水を入れてください。空焼きすると高温になり、火災の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※ヒーターを水中から取り出すときは、断電後1分以上経ってからにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする