※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
低水位容器ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55191212
品番
WSV1110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。
温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
容量(kW)
1
電圧(V)
100
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス)
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
190
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
372
寸法C(mm)
10
温度調節範囲(℃)
30〜80(ON/OFF制御)
電源コード
キャブタイヤケーブル3芯
電源プラグ
接地2P付
発熱密度(W/cm
2
)
7
適合容器
(高さ)200mm以上、(大きさ)□210mmまたはΦ210mm以上
電線断面積(mm
2
)
1.25
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※平らな場所に置いてご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※設置例のように設置し、ヒーター部を容器内に入れてご使用ください。決して容器内にスタンドごと入れないでください。