※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個電圧(V)100容量(W)500材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂注文コード55191237品番SWF1107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。