※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブマリンヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相200 容量(kW)1 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂 注文コード55191255 品番SWF1212
参考基準価格(税別)¥191,468 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電圧・容量・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。

容量(kW)1 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂 質量(kg)1.9 タイプスリム 寸法A(mm)450 電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線付(白色) 電源プラグなし 発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)1.25
注意
※必ずアース端子より接地してください。
※最低液位を正しく守ってご使用ください。
※本製品は水用ですので、水以外の液体には使用しないでください。
※電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に水に入れないでください。
※海水には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする