曜日別特売
SPW1210 プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機 55191508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)単相200
容量(kW)1
内容量1個注文コード55191508品番SPW1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

容量(kW)1電圧(V)単相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)管用平行ねじ呼び径G1 1/4トラスコ品番853-7097質量(kg)1.3寸法A(mm)130寸法D(mm)65寸法E(mm)63寸法B(mm)25寸法C(mm)23ヒーターΦ8.5×2本保護管(内径Φ×有効長)(mm)4.6×60温調器タイプA1発熱密度(W/cm2)7.5
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする