曜日別特売
PWA3120 プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ 八光電機 55191623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)12
管用平行ねじ呼び径G2
内容量1個注文コード55191623品番PWA3120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。

容量(kW)12電圧(V)三相200材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)管用平行ねじ呼び径G2質量(kg)3.3寸法A(mm)580寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ12×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)10
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする