※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグヒーター 銅シース 屋外対応タイプ(温度ヒューズ内蔵)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55191736 品番 PCT3020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
屋外でも対応可能に設計されたプラグ型ヒーターです。端子部を防水構造にし、ヒーター発熱部に温度ヒューズを設置しました。
クーリングタワーの凍結防止や、屋外設置の温水加熱用などにご使用いただけます。空焼き(水がない状態で通電する)状態になった場合に過熱を防止する、温度ヒューズを備えています。

容量(kW)2 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅(ニッケルメッキ )、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5) 管用平行ねじ呼び径G2 仕様ヒーター端子サイズ/Φ4用 質量(kg)2 寸法L(mm)270 ヒーターΦ10×3本 温度ヒューズ128℃ 10A ケーブルキャブタイヤケーブル/1.25mm2×5芯 発熱密度(W/cm2)7.5
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする