※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルールキャップ付ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)1 仕様ヘルールキャップ/1〜1.5S 注文コード55191833 品番SPF0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。

容量(kW)1 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付) 寸法H(mm)38.1 寸法A(mm)345 仕様ヘルールキャップ/1〜1.5S 寸法F(mm)50.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)25 寸法B(mm)285 寸法C(mm)16 寸法G(mm)43.5 電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付 発熱密度(W/cm2)7 電線断面積(mm2)0.75
注意
※パッキングには、耐熱性の高いシリコーンゴム、またはフッ素樹脂をご使用ください。
※管内圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
※振動の激しい箇所では、使用しないでください。
※本製品は、水加熱用の発熱部容量密度になっています。加熱液体によりご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする