八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の プラグ型ヒーター
ヘルールキャップ付ヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kW)
0.5
仕様
ヘルールキャップ/2S
注文コード
55191867
品番
SPF0105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
容量(kW)
0.5
電圧(V)
単相200
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)
寸法H(mm)
50.8
寸法A(mm)
205
仕様
ヘルールキャップ/2S
寸法F(mm)
64
寸法D(mm)
27
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
56.5
電源コード
シリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付
発熱密度(W/cm
2
)
7
電線断面積(mm
2
)
0.75
注意
※パッキングには、耐熱性の高いシリコーンゴム、またはフッ素樹脂をご使用ください。
※管内圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
※振動の激しい箇所では、使用しないでください。
※本製品は、水加熱用の発熱部容量密度になっています。加熱液体によりご相談ください。