※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気スチーム発生機

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55192917 品番 HSG1200
参考基準価格(税別)¥2,152,800 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。
省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。
省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。
オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。

電圧(V)三相200 仕様換算蒸発量:12kg/h 容量(kW)8 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5
注意
※標準仕様は純水用です。必ず純水を使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥18,500 / 税込 ¥20,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする