※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
電圧(V)単相200
寸法(幅W×長さL)(mm)300×700
容量(kW)1.26
注文コード55193547
品番SBH2201
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。