曜日別特売
SBH2677 高耐水性シリコンラバーヒーター 八光電機 55193818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高耐水性シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300
容量(W)530
電圧(V)単相200
内容量1個注文コード55193818品番SBH2677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。
オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。

容量(W)530電圧(V)単相200寸法(幅W×長さL)(mm)300×300厚さ(mm)1.5連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm発熱密度(W/cm2)0.6
注意
※本製品は水中での使用を保証するものではありません。
※両面テープは使用できませんので、貼り付けは接着剤をご使用ください。
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
※油や薬品などの付着する環境では使用しないでください。
※リード線を強く引っ張ると、断線や耐水機能低下の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする