サーモスタット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55194737 品番E4X-1-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。
E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。
E4X-1は通常場所での使用が認められています。

定格電圧(V)125/240/277/480 付属品SSバンドB-10×2個 仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃ 材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅 寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162 温度調節範囲(℃)2〜113 耐熱温度(℃)(感温部)146 キャピラリーチューブ1.7 スイッチ容量30/30/25/15A

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする