一斗缶ウォーマー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55194938 品番HYK0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

異常な高温が加わらないように設計されています。
目的の温度までON/OFF により上昇します。
持ち運びが容易です。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。
温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定)
揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。

用途
塗料保存安定性確保
油類の凝固防止
液体の軟化
使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付) 質量(kg)4.5 電圧(V)100 消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260 電源コード(m)1.9 設定温度(℃)20〜60(アクセラーサーモ付) 内容器内寸法(mm)250×250×170
注意
※缶を一斗缶ウォーマーにのせる際、必ず始めに缶の蓋(キャップ)をはずしてください。缶内部の空気の膨張により缶の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55194938
2023-04-21
用途:
一斗缶の加熱保温
製造業

底の強度がなさすぎる、2個購入したけれど2個とも底が抜けた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする