一斗缶用湯せんユニット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55194947 品番CHW1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。

電圧(V)100 用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg)12.4 材質(本体)SUS430(ステンレス) 内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208) 機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W)800 制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃)(温度調節器)30〜80 使用環境-10〜40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節液体膨張式サーモスタット 材質(水槽)SUS304(ステンレス) 適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
注意
※容器を温める際は、必ず容器のキャップをはずしてから温めるようにしてください。容器内部の空気の膨張により容器の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55194947
2025-01-07
用途:
冬 飴を溶かす
株式会社粟玄 様 (製造業)

もらいサビを取るのが大変ですが、3台目です。しっかりしてていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする