#2011 1本 18-8ステンレスカトラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質:18-8●全長:217mm●包装1本ずつPE袋入れ 注文コード55225164 品番-
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

2011年開発。
クラシックな"パール"をモダンにリデザインしました。
ナチュラル志向のカフェやレストランに、お洒落に演出でき最適です。
カトラリーの発祥の地"燕三条"でカトラリー製造110年。老舗カトラリーメーカー"燕物産"製造。
技術と経験を活かした安心安全の100%日本製。
厳しい検査基準で、全数検品。個別包装だから高品質のままお手元に。
業務用に販売してきたプロ仕様!高級18-8ステンレスだからサビ知らず!
食洗器対応

仕様●材質:18-8●全長:217mm●包装1本ずつPE袋入れ アズワン品番65-5534-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする