溶出試験器 OSK 97NIシリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●容器:1個●回転速度制御範囲:20〜200rpm●回転速度制御精度:±2rpm●温度制御範囲:室温〜45.0℃●温度制御精度:±0.3℃●タイマー制御数:6●タイマー設定範囲:5〜900min●タイマー制御精度:±0.3%●恒温槽ヒーター消費電力:500W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110V(±10%)、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:260×300×480mm●重量:15kg 注文コード55225514 品番OSK 97NI110
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

日本薬局方に準拠します。
マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。
LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。
自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1連式です。バスケット、パドルなどはステンレス製(SUS316L)です。

仕様●容器:1個●回転速度制御範囲:20〜200rpm●回転速度制御精度:±2rpm●温度制御範囲:室温〜45.0℃●温度制御精度:±0.3℃●タイマー制御数:6●タイマー設定範囲:5〜900min●タイマー制御精度:±0.3%●恒温槽ヒーター消費電力:500W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110V(±10%)、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:260×300×480mm●重量:15kg アズワン品番65-5536-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする