崩壊試験機 OSK 97NI115シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ビーカー:ガラス製、1000 mL/個、1個●バスケット上下頻度:30 〜 32 回/分●バスケット上下範囲:55±1mm●タイマー設定範囲:1 〜 900min●タイマー精度:±0.5min●温度設定範囲:20.0 〜 45.0℃●温度制御精度:±0.5℃●ヒーター電力:500W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:260×300×420mm●重量:11kg 注文コード55225539 品番OSK 97NI115-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

日本薬局方に準拠します。
ビーカー内6個の試験管取付可能です。
マイクロプロセッサーによる時間・温度制御されます。
LED上に、経過時間、温度を表示します。
バスケット、フックはステンレス製です。
循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持します。
自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
1連式です。

仕様●ビーカー:ガラス製、1000 mL/個、1個●バスケット上下頻度:30 〜 32 回/分●バスケット上下範囲:55±1mm●タイマー設定範囲:1 〜 900min●タイマー精度:±0.5min●温度設定範囲:20.0 〜 45.0℃●温度制御精度:±0.5℃●ヒーター電力:500W●連続作業時間:>24時間●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:260×300×420mm●重量:11kg アズワン品番65-5536-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする