OSK
OSKの 研究関連用品・実験用必需品
OSKの 試験機
錠剤硬度計 OSK 97NI125シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●測定範囲 :2〜200N●精度 :±1.5%●直径測定範囲:3〜40mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●外寸:約400×240×160mm●重量:8kg
注文コード
55225557
品番
OSK 97NI125
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本薬局方に準拠します。
継続測定が可能(最大100個/組)です。
LEDデジタル表示です。
手動補充、自動加圧、自動結果表示します。
自動測定、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様
●測定範囲 :2〜200N●精度 :±1.5%●直径測定範囲:3〜40mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●外寸:約400×240×160mm●重量:8kg
アズワン品番
65-5536-31