MGTM63-70-23M9NW-M9NW2 ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMC 55233315

ターンテーブル付シリンダ MGTM6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)70 オートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】M9NW テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c)) 注文コード55233315 品番MGTM63-70-23M9NW-M9NW2
参考基準価格(税別)¥102,580 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具など63種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)70 作動方式複動 リード線(m)【シリンダ部】(-)0.5、【テーブル部】(-)0.5 軸受種類(M)すべり軸受 オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(2)2ヶ付 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】M9NW テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする