MGTM63-80-10 ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMC 55233351

ターンテーブル付シリンダ MGTM6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)80 オートスイッチ種類【シリンダ部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし) 注文コード55233351 品番MGTM63-80-10
参考基準価格(税別)¥90,370 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・テーブル回転位置検知用金具など63種類から選べます 他の種類を見る

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)80 作動方式複動 軸受種類(M)すべり軸受 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類【シリンダ部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)、【テーブル部】(-)オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(10)90°位置決め角度(スイッチ取付金具なし・回転位置検知用金具なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする