MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239

MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239
MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239
MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239
MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239
MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239
MB-2161 rintoホーローマルチポット 和平フレイズ 55240239

rintoホーローマルチポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55240239品番MB-2161
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

煮る、茹でる、沸かす、炊く、揚げる、和える、保存に。調理から保存までマルチに使えます。
ホーローだから、においが付きにくい。表面がガラス質のため、色やにおいが付きにくく、滑らかで洗いやすいホーローマルチポット。
揚げ物からジャムづくりまで、気兼ねなく様々な料理を楽しめます。
ホーローは腐食に強く、余った味噌汁の保存や作り置きにピッタリです。
本体の高さを抑え、ハンドルも邪魔になりにくいコンパクト設計なので、冷蔵庫にスッキリ収まります。
出したままでも、さまになる。ホーローならではの光沢のある滑らかな質感と、美しい色合いが楽しめる。
凛としたたたずまいで見せ収納にもピッタリです。
ガスコンロでもIHクッキングヒーターでも使えます。

仕様●商品サイズ:約250×170×150mm●重量:約1,000g●材質:本体/ほうろう用鋼板、表面加工/ほうろう、ハンドル/フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス●満水容量:約2.2Lアズワン品番65-5604-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする