MGZF63Z-250-M9BAV 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF6 SMC 55240604

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF6

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)250 ポートねじの種類(-)Rc 仕様【コイルスクレーパ】(Z)有 注文コード55240604 品番MGZF63Z-250-M9BAV
参考基準価格(税別)¥69,250 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・仕様など41種類から選べます 他の種類を見る

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 仕様【コイルスクレーパ】(Z)有 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする