涼感キューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55240607 品番S76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※この製品は放熱を補助するもので、本体自体が冷却されるものではありません。本品を直射日光に当る場所に置いたり、閉めきった温度の高い場所で使用しないでください。
涼感キューブ(L)は、囲われた空間に入ると落ち着く、小動物のひんやりスポットです。アルミは熱伝導率が高く、直接触れる事で体温(熱)を吸収して放熱します。冷えすぎる事が無いので、生き物に安心です。地面に置いて気軽に使える他、付属の固定具を使用してケージに固定もできます。軽くて、耐食性にも優れるアルミ素材をアルマイト処理をしているので傷が付きにくく、汚れも落ちやすくなっていて、お手入れも楽々!。

仕様●材質:アルミ●本体サイズ:幅210×奥行135×高さ135mm●付属品:固定具/2セット●対象生体:チンチラ、デグー、モルモット アズワン品番65-5606-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする